minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 動物用品その他
ほっととり暖 鳥たちの寝床 三角ハウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16290569
品番
MB-342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
蓄熱綿を使用した、かわいいモコモコ生地の鳥用ハウスです。
ヒーターと組み合わせるとさらにあったか!
底面は取り外て洗えるので安心です。
材質
本体生地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%(蓄熱綿混)、底板:ポリプロピレン、金具:鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【商品】200×35×80【本体】140×150×130
対象動物
小鳥全般
注意
※別売の「ほっととり暖 寄り添いヒーター」と組み合わせて使用できます。