注意
※本品は、ハムスター等の小動物や小鳥用の敷材です。他の目的には使用しないで下さい。
※開封後は幼児などの手の届かない、乾燥した場所に保管して下さい。
※火気に近づけないで下さい。
※使用後は可燃物として処理して下さい。(各自治体のルールに従って処理をして下さい。)
※生き物が多量に本品を口にするような場合は、使用を中止して下さい。
※製造工程で丁寧にホコリを除去しておりますが100%の除去はできません。また、流通の過程でマット同士が触れ合うことで、細かい木の粒子が発生する可能性がありますので、ご了承下さい。
※本製品は、(G06)ノンダストシェイブ:容量7Lと比較して、袋詰め時の圧縮や使用時にほぐす際に、マット同士が多く触れ合います。そのため、木の粒子が多く発生することがあります。あらかじめご了承下さい。
※稀に尖った形状物が含まれる場合がございますので、取り扱いにはご注意下さい。また、木の節目(茶色部分)が混入している場合がありますが、品質に問題ありません。
※天然の広葉樹材を使用しております。それらにアレルギーがある飼育者やペットには使用しないで下さい。使用中、ペット及び飼育者に異常があれば、すぐに使用を中止し、医師や獣医師にご相談下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ここでいう「ノンダスト」とは、ホコリが極めて少ないという意味です。あくまで「少ない」ということであり、全くないわけではありません。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲を超える場合や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育用品は、100%安全な環境を提供できるものではありません。生き物は、成長によって大きさが変化したり、各個体によって性格も異なります。また、四季を通して、様々に取り巻く環境も変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにしてあげましょう。