TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
505-1088
注文コード
16290602
品番
M3-T65S
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
471
均等積載量(kg/段)
300
色
ネオグレー
用途
ボルトレス棚M3型用追加棚板。
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
505-1088
質量(kg)
12.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません