M3-T67S 中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16290627 M3-T67S 中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16290627 M3-T67S 中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16290627 M3-T67S 中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16290627

中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番505-1126 注文コード16290627 品番M3-T67S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,560 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はトラスコ品番・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

間口(mm)1800 奥行(mm)721 均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。 付属品中棚受2本 トラスコ品番505-1126 質量(kg)16.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37322397
2016-03-15
用途:
車庫の機材の整理用に購入。
建設業・工事業

廉価で入手できて良かった。追加でもう1セット購入した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする