ポットハウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16290639 品番S592
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Lサイズ。内部空間がゆったり広く中で自由に転がりやすい。砂を入れて砂浴びに、床材を入れたら休息場所にも…ぽってり落ち着く陶器のお部屋。

材質陶器 寸法(mm)230×230×230(陶器のため、誤差が生じます。) サイズL 対象動物チンチラやデグー、プレーリードッグ等の小動物
注意
※本品はチンチラやデグー、プレーリードッグ等の小動物用床置き設置用 陶器ハウスです。他の生き物や他の目的には使用しないで下さい。
※本品は陶器製品です。取り扱いには十分注意をして下さい。
※陶器は重量があり、割れやすい性質があります。不安定な場所や高所への設置、横倒しや積み重ねての使用はしないで下さい。
※お手入れでは、水洗いをすることは可能ですが、長期間水に沈めないようにして下さい。
※幼児等が本品で遊ばないようにして下さい。
※火気の近くや直射日光が当たる場所では使用しないで下さい。生き物の飼育に適正な温度・環境で使用して下さい。
※自然素材から一つ一つ手作りしております。サイズや色合いに誤差や違い(色ムラ等)、また釉薬の弾け等が出る場合がありますが、ご了承下さい。
※生き物が快適で安全に使用できるように注意と配慮をお願い致します。対象の生き物であっても体調、体力、個性等に よって使用に適さない場合があります。危険を感じる場合は本品の使用を中止して下さい。
※生き物は、種類や体格(体のサイズや年齢等)性格に個体差があり、予測不可能な行動を起こしたりします。 飼育者(管理者)は、生き物の行動や習性をよく理解して、よく観察し、本品の使用範囲を超えそうな場合は直ちに使用を中止して下さい。
※飼育用品は、100%安全な環境を提供できるものではありません。生き物は成長によって大きさや性質が変化したり、 各個体によっても性格が異なります。 更に四季を通して取り巻く環境が様々に変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにして下さい。
※飼育時に於ける事故等に関しましては、責任を追いかねますので、予めご了承下さい。
※本品を砂浴び器として使う場合は、中に使用する生き物に適合する浴び砂を1cm位の深さで入れて下さい。
※本品を飼育環境の中で生き物が入りやすく、高低差の無い安定した床面に置いて使用します。
※定期的に内部の状況を確認し、清掃を行って清潔が保てるようにして下さい。
※本品に生き物が慣れるまで時間が必要になる場合があります。生き物が興味を持たなくても無理強いをしないで見守って下さい。
※本品は横倒しの状態では使用はできません。(不安定になり危険です。必ず縦向きで置いて下さい。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする