ポータブル トイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16290666 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

猫にストレスを与えない大きさと
砂の飛び散りを防止する十分な高さを
兼ね備えた便利なトイレです。
旅行やドライブ時の簡易トイレとして、近々避難時の防災用トイレとして、複数猫とお暮らしのお家の普段使い用トイレとして、あらゆる場面で役立つ便利なポータブルトイレ。
使わない時には折りたたみ、スナップボタンを留めておけば、収納場所にも困りません。
パッと広げてすぐに使えて、サッとしまえる。1つ持っておくと便利なトイレです。
猫壱のポータブルトイレは、幅37.5x高さ12.5x奥行27.5cm。
猫がトイレの中で動けるだけの広さを確保し、外出先での使用でも、ストレスを感じさせません。
また、広すぎないサイズ感なので、狭いところでくつろぐのが好きな猫にとっては、ベッドとしても人気があります。
お気に入りのブランケットやタオルなどを添えてあげれば、居心地のいいベッドに早変わり。
また、使わない時にはコンパクトに折りたたみができるので、持ち運びにもとっても便利。
スナップボタンで留めれば固定されるので、持ち出し中に開いてしまうこともありません。
ご使用方法
屋外 緊急時の備えとして(同行避難対応)移動時及び移動先での簡易トイレとして
室内 来客、工事、掃除等の際の一時的対応の際に

材質〈布地〉ポリエステル〈芯〉ポリエチレン 質量(g)527(折りたたみできる商品の特性上、サイズ・質量に多少の個体差がございます) 容量(L)【砂】3.5〜4.5(ご使用の砂により若干異なります。) 寸法(cm)【組立時】37.5×12.5×27.5【折りたたみ時】19×7×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする