P.one
P.oneの 動物用品
P.oneの 動物用品その他
男の子のためのマナーおむつ おしっこ用 ビッグパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(24枚)
注文コード
16290831
品番
PMO-709
参考基準価格(税別)
¥2,178
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
男の子のマーキング、おもらし、介護、おでかけに、使い捨てタイプのマナーベルトです!!
吸収面積が広がり吸収力UP!! 新波型ストライプの表面材を採用し、吸収スピードUP!! 逆戻り極少!!
材質
表面材:ポリエチレン、ポリエステル系不織布 / 防止材:ポリエチレンフィルム / 伸縮材:ポリウレタン / 吸収材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材 / 止着材:面ファスナー / 結合材:ホットメルト
質量(kg)
6.5
サイズ
中〜大型犬
ウエスト(cm)
50〜64
ケース寸法(mm)
630×380×260
対象
ウェルシュ・コーギー、ダルメシアン、ボーダー・コリー、シベリアン・ハスキー、ブルドッグなど