女の子のためのマナーホルダーActive

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 対象超小型犬、小型犬の幼犬、小さめの子(チワワ、トイプードル)など 注文コード16291025 品番PMH-762
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は対象など7種類から選べます 他の種類を見る

女の子の体型に合わせて開発した女の子専用アウターです。新開発「しっぽのクロスバンド」はしっぽで固定する新しい発想!ズレを解消し、サイズ調整と取りかえが簡単です。伸縮性ニット素材と、おしりを覆う面積を最大限に小さくすることで、愛犬のストレスを軽減、遊びの幅も広がります。専用のマナーパッドと併用すると衛生・経済的です。

材質綿、ポリエステル、ポリウレタン 質量(kg)0.2 サイズ3S ウエスト(cm)15〜22 ケース寸法(mm)240×130×190 対象超小型犬、小型犬の幼犬、小さめの子(チワワ、トイプードル)など 体重(kg)0.5〜2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする