TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品庫
耐震薬品庫(ステンレス製・両開扉タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16291056
品番
TK-1HN
参考基準価格(税別)
¥258,410
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
左右独立タイプです。
仕様
「医薬用外毒物」シール貼付、完成品
トラスコ品番
478-9938
セット内容
棚板×4、床面・壁面用固定金具×6、棚板固定金具×16、上下連結金具×4、トラスねじ×20、釘×6、鍵×4
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
32
高さ(mm)
900
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
棚板数(枚)
4
設置方法
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
30
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
離島
数量1につき
¥
32,000
/
税込
¥
35,200