曜日別特売
PMH-766 女の子のためのマナーホルダーActive P.one 16291068

PMH-766 女の子のためのマナーホルダーActive P.one 16291068
PMH-766 女の子のためのマナーホルダーActive P.one 16291068
PMH-766 女の子のためのマナーホルダーActive P.one 16291068

女の子のためのマナーホルダーActive

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)対象コーギー、柴犬、フレンチブルドッグ、シーズー、パグなど注文コード16291068品番PMH-766
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

女の子の体型に合わせて開発した女の子専用アウターです。新開発「しっぽのクロスバンド」はしっぽで固定する新しい発想!ズレを解消し、サイズ調整と取りかえが簡単です。伸縮性ニット素材と、おしりを覆う面積を最大限に小さくすることで、愛犬のストレスを軽減、遊びの幅も広がります。専用のマナーパッドと併用すると衛生・経済的です。

材質綿、ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)0.4サイズLウエスト(cm)35~50ケース寸法(mm)240×160×230対象コーギー、柴犬、フレンチブルドッグ、シーズー、パグなど体重(kg)8~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする