液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16291260 品番EB-200B
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。
ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。
作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。
遮光度調整:切断モードでは#4〜#8、溶接モードでは#9〜#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。
戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。

用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。 グレイッシュブロンズ 電源自動オン/オフ フィルターブルー バッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2) レンジ【遮光度】#4〜#8/#9〜#13 遮光度【遮光前】#3 視界範囲(mm)100×53 戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04〜約2.0 感度調整6段階ボタン調整 遮光速度(秒)1/25.000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする