※着用例
TRUSCO
TRUSCOの 一般・作業マスク
TRUSCOの クリーンルーム用マスク
マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16291397
品番
TGTMF-W
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼吸部はメッシュ仕様のマスクです。
用途
静電気対策の必要な作業に。
クリーンルーム・精密機械工業・薬品、食品工場
形状
平型
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
120×260
包装形態
個包装(1枚単位)
入数(枚)
1
仕様
グリッドタイプの生地を使用、ISO Class5(Fed/STD クラス 101)相当
トラスコ品番
489-2585
種別
簡易マスク
材質
ポリエステル
質量(g)
120
注意
※クリーンパックではありません。