※着用例
TRUSCO
TRUSCOの 一般・作業マスク
TRUSCOの クリーンルーム用マスク
マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16291406
品番
TRM-W
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
Wメッシュ仕様で呼吸はしやすく、発塵は抑えています。
立体型なので、顔にしっかりとフィットします。
形状
立体
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
125×255
包装形態
個包装(1枚単位)
入数(枚)
1
用途
クリーンルーム・精密機械工業・薬品、食品工場
仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、Wメッシュ仕様
トラスコ品番
489-2607
種別
簡易マスク
材質
ポリエステル
質量(g)
27
注意
※クリーンパックではありません。