ネットキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16291546 品番THN
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

頭髪落下防止に役立ちます。
メッシュ構造で蒸れにくいクリーン用インナーキャップです。

ホワイト サイズフリー 用途クリーンルーム内での作業に。 仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 トラスコ品番489-2593 材質ポリエステル 質量(g)13
注意
※クリーンパックではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16291546
2019-06-28
用途:
調理時
農・林・水産業

仕事先で利用したことがあり、販売用の手作りお菓子などをつくる際に利用しています。使い捨てよりもコストが良いです。

対象商品:
16291546
2016-12-21
用途:
給食製造

帽子のサイズフリーですがもう少し伸び縮みして欲しい少し小さなサイズ有れば良かったむ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする