TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア
TRUSCOの フード・キャップ クリーンルーム
TRUSCOの クリーンフード
フード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16291564
品番
TCGF-W
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
高品質・低価格を徹底追及した商品です。制電糸もグリッド仕様により、優れた制電性を維持できます。
色
ホワイト
サイズ
フリー
用途
クリーンルーム内での作業に。
仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様
トラスコ品番
489-2569
材質
ポリエステル
質量(g)
80
注意
※ウェア別売です。