THSK21 ステンレス柄付杓 TRUSCO 16291686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス柄付杓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
容量(mL)2300
内容量1本注文コード16291686品番THSK21
参考基準価格(税別)¥15,340販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハンドルもオールステンレスで衛生的です。

材質ステンレス(SUS304)容量(mL)2300トラスコ品番488-6097全長(mm)1200質量(kg)1径(Φmm)210深さ(mm)100柄長(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする