カラーマグネットロール(強力)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16291765 品番 TCMR-04-20-10W
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。

特性強力 長さ(m)10 用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。 仕様異方性マグネット トラスコ品番478-9822 材質異方性マグネット・PVC 質量(kg)3 テープ幅(mm)200 テープ厚さ(mm)0.4 寸法(幅W×厚さ)(mm)200×0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16291756
2020-12-04
用途:
棚のラベル
株式会社バン・ソフト・コミュニケーション 様 (サービス業)

強力とあるが全然、強力ではない100円ショップのものと同等の磁力
少し触れただけですぐずれてしまう。

3人が参考にしています
2016-12-14
用途:
試作作業時

大きさも手ごろで、磁気も強さもあり、使い勝手がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする