※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
エコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16291783
品番
KE-36SGM
参考基準価格(税別)
¥51,870
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。
色
(板面)グリーン
仕様
シルバーアルミ枠、マグネット・ピン両用タイプ、押しピン対応、マグネット対応
トラスコ品番
281-5656
材質
(板面)PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、(フレーム)アルミ、(芯材)合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、(吊金具)アルミ(スライド式)
厚さ(mm)
22
質量(kg)
12
枠の色
シルバー
外形寸法(縦×横)(mm)
(板面)900×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません