曜日別特売
SB-190H 棚整理かごスタックボックス TRUSCO 16291826

 

SB-190H 棚整理かごスタックボックス TRUSCO 16291826
SB-190H 棚整理かごスタックボックス TRUSCO 16291826

棚整理かごスタックボックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
間口(mm)190
高さ(mm)324
内容量1個注文コード16291826品番SB-190H
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。
SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。

用途
オフィスや倉庫などでの小物整理に。
間口(mm)190奥行(mm)360高さ(mm)324外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×360×324有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×316×302質量(g)731積重ね可能対象SB190L(H)材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番491-5038
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291826
2024-07-12
用途: 小物整理に便利です

背の高い小物の整理に購入しましたが、大きさもちょうどで良かったです。素材もしっかりしているので、長く使えそうです。

対象商品 : 16291826
2022-01-19
用途: 個人机の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

平置きにてバインダーに挟んだ書類を重ねておいていましたが、これを置くことによって
かなりすっきりしましたし、他の担当者の書類とまざらなくなり助かりました
丈夫で机の上でも下でも対応できます

対象商品 : 16291826
2021-03-15
用途: 台所収納用
緒方工業株式会社

結構頑丈そうなので、台所の収納用に使用しております。フライパンなどを立てて置く時は便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする