不織布巾着袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 16291862 品番 TNFD-10-L
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

丈夫で軽い不織布製の巾着袋です。

用途
小物などの収納に。
作業服などの収納に
材質不織布 幅(mm)420 高さ(mm)500 マチ(mm)220 ブラック タイプ巾着袋 トラスコ品番477-9380 質量(g)410 入数(枚)10 質量(g/袋)410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16291862
2017-11-15
用途:
シャックルなど吊り金具を入れておく

以前、ポリオレフィン製の袋を使用していましたが、そちらはすぐにボロボロになって無残な姿になってしまいました。
この製品はそういったことがなく使えます。
ただし、縫製に不具合がある事もあり、一部使用できない物もありました。

2人が参考にしています
対象商品:
16291887
2016-11-18
用途:
保護メガネ入れ
日野自動車株式会社 様

保護メガネのサイズに丁度良いです。
レンズに傷が付きにくくなり、高価な保護メガネの交換代が抑えられます。
口紐を止めるコードストッパーを別に購入して付けていますが、標準にしてもらえるとありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする