TRUSCO
TRUSCOの 室内表示
TRUSCOの 案内標識
当番プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16291914
品番
TOB-TEL
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
当番が一目でわかるプレートです。
別売のホルダー式クリップ”クリックス”などを使うと効果的です。
用途
当番の管理用に。
社内の見える化に。
5S活動の一環に。
材質
ポリ塩化ビニル
トラスコ品番
482-0339
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
5
タイプ
電話当番
寸法(縦×横)(mm)
95×95