曜日別特売
NPS12L オープンシューズケース(中棚付・ロングシューズ用) TRUSCO 16291923

オープンシューズケース(中棚付・ロングシューズ用)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
タイプ12人用/4列3段
人数12人用
内容量1台注文コード16291923品番NPS12L
参考基準価格(税別)¥83,700販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

長靴などのロングシューズ用のオープンタイプ。高さが380mmで大きめのシューズも十分収まります。

人数12人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1006×350×16001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)230×335×480トラスコ品番478-9679材質スチール質量(kg)32.3ネオグレー高さ(mm)1600タイプ12人用/4列3段奥行(mm)350間口(mm)1006なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291932
2015-08-28
用途: 社員の靴箱として。

12人用が良かったので16人用を購入。
届いてみたら2か所、へこみと傷があり非常に残念。
大きなものであるし、返品も面倒で困りました。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
交換対応させていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする