手ぶらキーロッカー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16291984 品番 WKL47
参考基準価格(税別)¥74,920 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

カギを持ち歩く煩わしさ・紛失の悩み解消、自由な暗証番号(4ケタ)でロックするロッカーです。

タイプ4人用 手ぶらキー式 付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚・手ぶらキー錠 トラスコ品番478-9725 材質スチール 質量(kg)53.6 ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)174×465×1650
注意
※万一暗証番号を忘れた場合は、マスター治具(別売)で解錠できます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする