※使用例

TSDH-1220-GN ダクト補修用テープ TRUSCO 16292072 TSDH-1220-GN ダクト補修用テープ TRUSCO 16292072

ダクト補修用テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16292072 品番 TSDH-1220-GN
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。

用途ダクトの補修用に。 トラスコ品番482-1084 厚さ(mm)0.4 グリーン 質量(g)12 基材ターポリン 寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2 本体生地厚さ(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする