※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 換気/設備用品
TRUSCOの フレキシブルダクト
ダクト補修用テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16292106
品番
TSDH-1220-W
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。
用途
ダクトの補修用に。
トラスコ品番
489-6700
厚さ(mm)
0.4
色
ホワイト
質量(g)
12
基材
ターポリン
寸法(幅Wmm×長さLm)
120×0.2
本体生地厚さ(mm)
0.4