※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 換気/設備用品
TRUSCOの フレキシブルダクト
フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16292124
品番
TFD-280FA
参考基準価格(税別)
¥31,040
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途
送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)
5
ダクト径(Φmm)
280
仕様
レデューサー付
適合
ダクト径280mm専用
トラスコ品番
480-5747
質量(kg)
4.5
規格
(財)日本防炎協会認定品
線径(Φmm)
(硬鋼)3
表面処理
塩ビシートをラミネート加工
適合送風機最大口径(Φmm)
310
耐熱温度(℃)
80
材質(基布)
ポリエステルターポリン
材質(金具)
吊り金具(SUS430)
本体生地厚さ(mm)
0.35