TRUSCO
TRUSCOの 換気/設備用品
TRUSCOの フレキシブルダクト
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16292133
品番
TFD-230BS
参考基準価格(税別)
¥24,040
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途
送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)
5
ダクト径(Φmm)
230
仕様
レデューサー付
適合
ダクト径230mm専用
トラスコ品番
480-5674
質量(kg)
3.4
規格
(財)日本防炎協会認定品
線径(Φmm)
(硬鋼)3
表面処理
塩ビシートをラミネート加工
適合送風機最大口径(Φmm)
260
耐熱温度(℃)
80
材質(基布)
ポリエステルターポリン
本体生地厚さ(mm)
0.35