※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFD-280BS フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) TRUSCO 16292142 TFD-280BS フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) TRUSCO 16292142

フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16292142 品番 TFD-280BS
参考基準価格(税別)¥29,320 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)280 仕様レデューサー付 適合ダクト径280mm専用 トラスコ品番480-5712 質量(kg)4.5 規格(財)日本防炎協会認定品 線径(Φmm)(硬鋼)3 表面処理塩ビシートをラミネート加工 適合送風機最大口径(Φmm)310 耐熱温度(℃)80 材質(基布)ポリエステルターポリン 本体生地厚さ(mm)0.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16292133
2023-08-09
用途:
研磨作業時
製造業

片付けやすくて良かったです。
オプションで持ち運び用の収納具があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする