※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 換気/設備用品
TRUSCOの フレキシブルダクト
フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16292167
品番
TFD-230D
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途
塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)
5
ダクト径(Φmm)
235
仕様
送風機本体取り付け用ロープ付
トラスコ品番
480-5682
材質
(硬鋼線)スチール
質量(kg)
1.5
線径(Φmm)
(硬鋼)1.2
適合送風機最大口径(Φmm)
230
耐熱温度(℃)
60(継続使用)
材質(基布)
ポリエチレンテレフタレート
本体生地厚さ(mm)
0.028