※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 換気/設備用品
TRUSCOの フレキシブルダクト
フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16292176
品番
TFD-280D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,509
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途
塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)
5
ダクト径(Φmm)
285
仕様
送風機本体取り付け用ロープ付
トラスコ品番
480-5721
材質
(硬鋼線)スチール
質量(kg)
1.8
線径(Φmm)
(硬鋼)1.2
適合送風機最大口径(Φmm)
280
耐熱温度(℃)
60(継続使用)
材質(基布)
ポリエチレンテレフタレート
本体生地厚さ(mm)
0.028
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16292176
TFD-280D
84731774
TFD-280D
フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)
TRUSCO
1本
¥
9,698
税込
¥
10,668
注文コードが変更になりました