TRUSCO
TRUSCOの 換気/設備用品
TRUSCOの フレキシブルダクト
フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16292185
品番
TFD-230DE
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途
塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)
5
ダクト径(Φmm)
235
仕様
送風機本体取り付け用ロープ付
トラスコ品番
480-5691
材質
(樹脂線)ポリエステル
質量(kg)
0.71
適合送風機最大口径(Φmm)
230
耐熱温度(℃)
60(継続使用)
材質(基布)
ポリエチレンテレフタレート
本体生地厚さ(mm)
0.028
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません