※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16292194 品番 TFD-280DE
参考基準価格(税別)¥17,760 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。

用途
塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)285 仕様送風機本体取り付け用ロープ付 トラスコ品番480-5739 材質(樹脂線)ポリエステル 質量(kg)0.87 適合送風機最大口径(Φmm)280 耐熱温度(℃)60(継続使用) 材質(基布)ポリエチレンテレフタレート 本体生地厚さ(mm)0.028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする