※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJF-250-2V-1 送風機ハンディジェット TRUSCO 16292228 HJF-250-2V-1 送風機ハンディジェット TRUSCO 16292228 HJF-250-2V-1 送風機ハンディジェット TRUSCO 16292228

送風機ハンディジェット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダクト径(Φmm)280 注文コード16292228 品番HJF-250-2V-1
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はダクト径など4種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。

用途
大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
ダクト径(Φmm)280 適合ダクトΦ280mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz34/37 トラスコ品番474-8867 質量(kg)9 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 消費電力(W)(50/60Hz)210/300 ファン翼数6枚 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77 電流(A)(50/60Hz)2.9/3.2 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト ハネ径(mm)250
注意
※防爆タイプではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
農場で使用

畜舎の暑熱対策で使用。コンパクトですがパワーがあります。

対象商品:
16292212
2023-11-28
用途:
粉の出る作業時
株式会社ムラカミ技研 様

コンパクトで使いやすいです。音はやはりそれなりに大きいです。

対象商品:
16292237
2023-02-16
用途:
溶接ヒューム
株式会社石川鉄工所 様

このパワーで、この音なら静かなのかもしれませんが200Vにして良かったです。室内で使用するので防水スイッチは使いづらい。重さやダクトを両側に付けられるのも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
1人が参考にしています
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする