業務用ポリ袋(透明)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード16292456 品番A-0020
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
1枚ずつ取り出しやすいパッケージです。(A-0020〜A-0120)厚み0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。
幅広い用途に使用できます。

容量(L)20 透明 厚さ(mm)0.05 用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番470-5751 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)275 入数(枚)10 縦(mm)600 横(mm)500 寸法(横×縦)(mm)500×600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16292456
2016-09-29
用途:
金属部品を梱包
三沢産業株式会社 様

なかなかこの大きさのものが 少なく、またちょうどいい厚さで、見つかってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする