TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの たわし
TRUSCOの パームたわし
タワシブラシ(HACCP対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16292562
品番
TTB-H-R
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
材質(毛)
PBT
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
レッド
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
トラスコ品番
480-6026
厚さ(mm)
40
質量(g)
115
縦(mm)
270
横(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応