TPB-L-Y パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCO 16292623

パイプブラシ(HACCP対応)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
厚さ(mm)60
内容量1本注文コード16292623品番TPB-L-Y
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわりトラスコ品番480-5887厚さ(mm)60イエロー材質(本体)スチール質量(g)95材質(毛)PBT縦(mm)600横(mm)60繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16292632
2021-05-09
用途: 排水口掃除
金融・保険業

しっかりした作りで大変使いやすいです。
欲をいえば取っ手の収縮機能があれば最高だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする