曜日別特売
THB-S-B ハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応) TRUSCO 16292718

ハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード16292718品番THB-S-B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などにトラスコ品番480-5810厚さ(mm)50ブルー材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)137材質(毛)PBT縦(mm)160横(mm)50繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする