圧縮メラミンスポンジ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16292797 品番TAMS-S
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。
水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。
カットして細かい場所でも使用可能です。

種類メラミンスポンジ 材質メラミン樹脂 厚さ(mm)20 ホワイト 質量(g)12 縦(mm)78 横(mm)150 寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20 用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。 トラスコ品番487-6245 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16292797
2024-07-30
用途:
ガラスクリーニング
株式会社東陽ビルサービス 様 (建設業・工事業)

もうちっとやすいのがいいけどね たかいよね
、、、、、、

1人が参考にしています
対象商品:
16292797
2019-01-05
用途:
家のあらゆる掃除に使っています。
サービス業

しっかりしていて、耐久性があります。ゲキ落ちくんよりはるかに固いです!仕事先で使用しているメラミンスポンジと同等品にあたる物を探していました。もう少し厚みが欲しいところですが、固さ(耐久性)は良いのでおススメします。
百均→使い捨て用途におススメ
ゲキ落ちくん→数回持つが弱いため使い勝手は良くない(ただし、すぐに買える場所にある為仕方がなく使用しています)
こんな感じでいる中での感想です。

1人が参考にしています
対象商品:
16292797
2016-05-06
用途:
日用品の清掃

通常のメラミンスポンジはすぐに摩耗するため力を入れる必要のある作業用に購入しました。耐久性が上がり作業性は良くなりましたが価格が高めなので、通常のメラミンスポンジと併用しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする