K-HANA-GN ヘッド交換式ハンドル TRUSCO 16292955 K-HANA-GN ヘッド交換式ハンドル TRUSCO 16292955

ヘッド交換式ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16292955 品番 K-HANA-GN
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単です。
柄にカラーを施してあり、清掃区域を分けるゾーニング清掃に対応しています。
ヘッド交換式になっており、モップ、デッキブラシ、ドライワイパー、ワックスモップの4タイプが装着可能です。

長さ(mm)1390 用途床面清掃用ワンタッチモップ。 トラスコ品番489-4804 グリーン 質量(g)440 材質(柄部)スチールパイプ 横(mm)90 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする