※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの モップ
TRUSCOの 化学モップ
化学モップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16293007
品番
TCM-60
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
油性吸着剤を使用していますので、掃く、拭く、磨くを一度にこなします。
種類
化学モップ
用途
工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。
トラスコ品番
362-9805
長さ(mm)
1500
幅(mm)
850
質量(kg)
1.66
材質(柄部)
スチール(ポリエチレン接着被膜)
材質(毛)
綿・スフ混
材質(甲)
スチール(クロメートメッキ)
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200