TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの モップ
TRUSCOの 化学モップ
化学モップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16293016
品番
TCM-90
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
油性吸着剤を使用していますので、掃く、拭く、磨くを一度にこなします。
種類
化学モップ
用途
工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。
トラスコ品番
362-9821
長さ(mm)
1500
幅(mm)
1100
質量(kg)
2.18
材質(柄部)
スチール(ポリエチレン接着被膜)
材質(毛)
綿・スフ混
材質(甲)
スチール(クロメートメッキ)
繰り返し・詰め替え
対応