※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TODS-3848 オイルドライシート TRUSCO 16293034 TODS-3848 オイルドライシート TRUSCO 16293034 TODS-3848 オイルドライシート TRUSCO 16293034 TODS-3848 オイルドライシート TRUSCO 16293034 TODS-3848 オイルドライシート TRUSCO 16293034 TODS-3848 オイルドライシート TRUSCO 16293034

オイルドライシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード16293034 品番TODS-3848
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

表面の凹凸加工により油、ごみなどの吸着に優れています。
表面エンボス加工により、液体の吸水速度のアップ・防滑効果があります。
8層構造で液体の保持率が高いです。
中央にミシン目があり半分に切り分けられます。

対応オイル、水 用途オイル・水用。 トラスコ品番488-6453 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3.2 質量(kg)4 タイプシートタイプ 縦(mm)380 横(mm)480 吸油量(L/箱)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16293034
2023-06-21
用途:
携帯品(緊急時の対応品)
運輸・通信業

吸着力が良く、以前は他社製品等、様々なものを使用していましたが、現在はこれだけを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする