TRUSCO
TRUSCOの 液体吸収材・処理剤
TRUSCOの シートタイプ吸収材
ケミカルドライシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
16293043
品番
TCDS-3848
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
化学薬品の吸収に安定しています。
8層構造で液体の保持率が高いです。
中央にミシン目があり半分に切り分けられます。
対応
オイル、水、溶剤
用途
オイル・水・酸・アルカリ用。
トラスコ品番
488-6445
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
2
タイプ
シートタイプ
縦(mm)
380
横(mm)
480
吸油量(L/箱)
50