TRUSCO
TRUSCOの 液体吸収材・処理剤
TRUSCOの シートタイプ吸収材
ドラム缶用吸収シート(5枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
16293052
品番
TDC-550
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。
給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。
工場の5S対策としてもお使いいただけます。
種別
オイル/水/溶剤用
用途
オイル・水・溶剤用。
トラスコ品番
488-6411
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
550
吸油量
4(L/袋)