TCRZ-418 油吸収シート 油専用(100×250ミシン目入り) TRUSCO オイル対応 ロールタイプ 16293068

油吸収シート 油専用(100×250ミシン目入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16293068 品番TCRZ-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。
ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。

用途
オイル用。
油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。
流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。
油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。
対応オイル トラスコ品番488-6402 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)400 厚さ(mm)3 質量(kg)3.2/箱 タイプロールタイプ 長さ(m)18 吸油量28(L/巻)
注意
※油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする