曜日別特売
TGCD-2-75 グレーチングクリップ TRUSCO 16293113

グレーチングクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番489-4081
内容量1個注文コード16293113品番TGCD-2-75
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
寸法(縦×横)(mm)75×25内幅(mm)15質量(g)78タイプボルト締めタイプ仕様ボルトで固定するガッチリタイプ適合高さ(mm)38~55トラスコ品番489-4081材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16293095
2015-06-23
用途: 細目のグレーチングに最適でした

簡単に装着できてとても良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする