Gマット(粘着マット)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4枚) 注文コード 16293183 品番 TR-GM30C-TM
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20〜75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。

種別耐震マット トラスコ品番484-6036 材質ウレタンエラストマー 透明 質量(g)25 均等荷重(kg)35(4枚で) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(本体)30×5
注意
※ご使用前に対象物の汚れ・油分などを取り除いてください。
※対象物の底部に台座、キャスターなどがあって、Gマット全体に荷重がかからない場合はステンレスや鉄板・キャスター受皿で手当してください。(鉄板はGマットと同サイズ)
※ピンポイントでの使用を避けてください。(先端が一点集中するので、劣化の恐れがあります)
※保管しておく場合は、最初の養生シートに貼って保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16293174
2019-10-15
用途:
カタログキャビネットの防振
みはし株式会社 様 (製造業)

使いやすく、4個セットになっているので便利です。
水洗いで何度でも使用できるのがいいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
16293174
2017-11-24
用途:
展示品の地震時破損予防
建設業・工事業

サイズの汎用性が高く性能も良いです。様々な用途に使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする