Gマット(粘着マット・薄型タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4枚) 注文コード 16293235 品番 TR-GM20E-TM
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

震度7クラスでも安心です。
温度変化(-20〜75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。

種別耐震マット 寸法(mm)20×20 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(本体)20×20×3 トラスコ品番482-1050 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 透明 質量(g)16 均等荷重(kg)15(4枚で)
注意
※ご使用前に対象物の汚れ・油分などを取り除いてください。
※対象物の底部に台座、キャスターなどがあって、Gマット全体に荷重がかからない場合はステンレスや鉄板・キャスター受皿で手当してください。(鉄板はGマットと同サイズ)
※ピンポイントでの使用を避けてください。(先端が一点集中するので、劣化の恐れがあります)
※保管しておく場合は、最初の養生シートに貼って保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16293253
2021-05-19
用途:
機器の耐震固定
教育・研究機関

接着性が強く、機器がしっかりと固定されて安心感があります。透明で見た目が綺麗です。素材が丈夫で剥がして貼り直すことができ、とても便利です。

対象商品:
16293235
2018-02-23
用途:
PCサーバー転倒防止
サービス業

熊本震災を経験された方より助言が有り予防用に購入した。
サイズもいろいろ有り使いやすいです、価格も手頃です。

1人が参考にしています
対象商品:
16293253
2017-03-06
用途:
棚受けのプリンターの防振

今のところ問題はない。経験している震度は3〜4程度であるが、不安なところはない。震度5〜7が来てみないとわかんないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする