※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)寸法(mm)30×30
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(本体)30×30×3
内容量1袋(4枚)注文コード16293244品番TR-GM30E-TM
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)
震度7クラスでも安心です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。