TRUSCO
TRUSCOの 避難用品
TRUSCOの 非常用袋・セット
災害工具セット用ツールボックスのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16293278
品番
TRC-C
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
災害工具セット用のスチールツールボックスです。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
用途
災害備品や工具の収納に。
トラスコ品番
472-0318
質量(kg)
1.7
材質(ケース)
スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×161×177.5
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
459×159×82
注意
※本商品はツールボックスのみになります。